• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar uvex impact 1 9

Artikelnummer: 094435 9
Korting
26,86 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 14,76 26,86 € / paar
  • van 10 paar
    € 12,30 22,38 € / paar
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: Klittenbandsluiting
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Klittenbandsluiting
EN 388 4X43C
Dragermateriaal Nylon, HPPE, glas
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur zwart / geel
Handschoenmaat 9
Gewicht 203 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094435 9
EAN/GTIN 4048612039519
Nummer fabrikant 6059809

Omschrijving

Uitvoering:

uvex impact 1. Naadloze snijbestendige handschoen met beschermingen tegen robuuste werkzaamheden. Sterke nitrilrubber coating voor een goede grip in droge en vochtige omgevingen. Gevoerde handpalm, beschermingen op de handrug en versterkingen aan de vingergewrichten ter bescherming tegen beknellingen en slagen. Met klittenbandsluitingen voor een goede grip bij ruwe werkzaamheden. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden met hoge mechanische belasting, mijnbouw, olie- en gasindustrie.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.