Par de guantes uvex impact 1, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094435 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    26,91 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    22,43 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex impact 1
Denominación del fabricante uvex impact 1
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 3
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes P
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Código EN 388 4X43CP
Color amarillo; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 420
Material de base Fibra de vidrio; Fibra HPPE; Nailon
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Características Agarre en mojado; Protectores
Categoría de protección II
Peso total 203 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094435 9
EAN / GTIN 4048612039519
Número del fabricante 6059809
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex impact 1. Guante protector frente a cortes sin costuras con protectores para trabajos robustos. Resistente recubrimiento de caucho nitrilo para una buena seguridad de agarre en ámbitos secos y húmedos. Palmas acolchadas, protectoras en el dorso de la mano y refuerzos en las articulaciones de los dedos para la protección contra magulladuras y golpes. Con cierres por adherencia para una sujeción segura en trabajos en condiciones difíciles. Especialmente apropiado para trabajos con una elevada solicitación mecánica, minería, industria petrolera y de gas.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.