Handschoenen, paar ActivArmr Hycron® 27-805 9

Artikelnummer: 094431 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,32 / paar
  • van 12 paar
    € 4,43 / paar
op aanvraag
Op voorraad
621 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Serie Hycron®
Inhoud 12
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij
EN 388 4121B
Dragermateriaal Katoen
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 256 mm
Kleur blauw
Handschoenmaat 9
Gewicht 69 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal Nitril
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094431 9
EAN/GTIN 10076490604438
Nummer fabrikant 27-805/9

Omschrijving

Uitvoering:

ActivArmr Hycron®-serie. Sterke handschoen van jerseykatoen met nitrillaag voor veeleisend gebruik. Hoge bestendigheid tegen scherpe en schurende materialen. Robuuster en flexibeler dan PVC, driemaal langer houdbaar dan zware lederen handschoenen. Effectieve vet- en olieblokkering. Bijzonder geschikt voor grove gegoten onderdelen, kunststof vormstukken, stalen staven, plaatstaal, zware kabels, bouwmaterialen, ruwhout.
Met veiligheidsmanchet en volledige coating.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch volgens EN 1149.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.