{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Hycron® | |
| Innehåll | 1 | |
| Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt | |
| EN 388 | 4121B | |
| Hållarmaterial | Bomull | |
| Beläggning | Nitril | |
| Beläggningsvariant | Full beläggning | |
| Tillämpningsområde | Heavy Duty | |
| Längd | 256 mm | |
| Färg | blå | |
| Handskstorlek | 9 | |
| vikt | 69 g | |
| Användningsdata | Flergångs | |
| Skyddskategori | Kategori II | |
| Handskslag | Universalhandskar | |
| Material | Nitril | |
| Skärskyddsklass | B | |
| Produktslag | Universalhandskar |
| Artikelnummer | 094431 9 | |
| EAN/GTIN | 10076490604438 | |
| Tillverkarens nummer | 27-805/9 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |