• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Handschuh-Paar ActivArmr Hycron® 27-805, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094431 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,72 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    4,77 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
889 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hycron®
Herstellerbezeichnung ActivArmr Hycron® 27-805
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) B
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
EN 388 Code 4121B
Farbe blau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften latexfrei; silikonfrei
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 256 mm
Gewicht gesamt 69 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094431 9
EAN / GTIN 10076490604438
Herstellernummer 27-805/9
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

ActivArmr Hycron® Serie. Widerstandsfähiger Handschuh aus Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung für den anspruchsvollen Einsatz. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC, dreimal länger haltbar als schwere Lederhandschuhe. Wirksame Fett- und Ölsperre. Besonders geeignet für Grobgussteile, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Hochleistungskabel, Baustoffe, Rohholz.
Mit Sicherheitsstulpe und Vollbeschichtung.

Norm:

Antistatisch gemäß EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.