• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par Tegera® 882, Handskestørrelse: 11

Art.-nr.: 094366 11
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Strikketeknologi: 15G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve sort
Handskestørrelse 11
Strikketeknologi 15G
Kontaktvarme op til 100 °C
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094366 11
EAN/GTIN 7392626040236
Producentnummer 882/11
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 882. Syntetisk handske med komplet nitrilskumcoating og godt greb. Takket være den tætsiddende pasform og en god fingerspidsfølelse er handskerne yderst velegnede til finmekaniske opgaver i fugtigt og oliekontamineret miljø. Kontaktvarme op til 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.