• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi Tegera® 882, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol: 094366 11
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tehnologie de tricotat: 15G

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de aplicare Precizie; Allround
Culoarea negru
Mărimea mănuşilor 11
Tehnologie de tricotat 15G
Căldură de contact până la 100 °C
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Identificare și clasificare

Cod articol 094366 11
EAN / GTIN 7392626040236
Număr producător 882/11
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 882. Mănuşi din material sintetic cu strat de acoperire complet de spumă nitrilică şi aderenţă optimă. Mănuşile se aşază strâns pe mână şi nu afectează sensibilitatea tactilă la vârful degetelor, fiind potrivite în special pentru aplicaţiile de mecanică fină în medii umede sau uleioase. Căldură de contact de până la 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.