• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora Tegera® 882, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094366 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Mezgimo technologija: 15G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Viso paviršiaus danga
Matavimo ribos Tikslumas; Allround
Spalva juodas
Pirštinių dydis 11
Mezgimo technologija 15G
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094366 11
EAN / GTIN 7392626040236
Gamintojo numeris 882/11
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 882. Sintetinė pirštinė su nitrilo putos danga, patogiam suėmimui. Dėl pritaikytos formos ir patogios vietos pirštams pirštinės puikiai tinka mechaniniams darbams drėgnoje ar alyvuotoje aplinkoje. Atsparumas karščiui iki 100 °C.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.