GARANT GreenPlus handskepar, Handskestørrelse: 12

Art.-nr.: 094338 12
Rabat
31,14 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.696 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grøn Græsgrøn
Vævsprocent, Nylon 85 %
Serie GreenPlus
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus Handschuh-Paar
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
EN 388-kode 4121X
Farve grøn; sort
Tekstilsammensætning Nylon
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 12
Anvendelsesområde præcision
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber forstærkning af tommelfingerens inderside; touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094338 12
EAN/GTIN 4067263723899
Producentnummer 094338 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De nye GARANT GreenPlus-handsker er imponerende bæredygtige, men har samtidigt en høj bærekomfort og lang holdbarhed.
De bæredygtige universalhandsker er fremstillet af 85 % genanvendt nylongarn (med over 54 % genbrugsmateriale i slutproduktet (gælder for str. 9)). Det reducerer CO2-aftrykket med 78 g (sammenlignet med andre gængse universalhandsker af nylon) pr. par (gælder for str. 9). 15-gauge strikketeknologi giver en rigtigt god føleevne. Håndfladen har en let nitrilbelægning. Med touchscreen-kompatibilitet. Egner sig både til tørre arbejdsomgivelser og olieforurenede, fedtede og våde områder. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.

Bemærk:

Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik. Disse handsker kan kun købes i en komplet emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.