Nitrilhandsker, par KX-02B TWYLITE 8

Art.-nr.: 094314 8
Rabat
158,68 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    56,33  DKK 158,68 DKK / par
  • fra 12 par
    46,94  DKK 132,24 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside; Burrelukning

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KX
Indhold 1
Vask 40 °C kulørtvask
Tørring Lufttørring
Handskeegenskab latexfri; DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside; Burrelukning
EN 388 3121X
Bæremateriale Kunstlæder/Spandex
Belægning Silikone
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Længde 225 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 8
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094314 8
EAN/GTIN 6942542968391
Producentnummer KX-02B / SZ.8

Betegnelse

Udførelse:

Smidig og let beskyttelseshandske med dupper af silikone på den indvendige håndflade og fingerspidserne med sikker gribeevne i tørt miljø.
  • Forstærket tommel- og pegefinger.
  • Med praktisk aftørringsstykke af frotté på tomlen.
  • Håndryg af Spandex giver mere bevægelsesfrihed og åndbarhed.
  • Sidder sikkert på grund af burrelås.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.