• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar KX-02B TWYLITE, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094314 8
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,18 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    5,15 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KX
Inhalt 1
Waschen 40 °C Buntwäsche
Trocknen Lufttrocknen
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss
EN 388 3121X
Trägermaterial Kunstleder/ Spandex
Beschichtung Silikon
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Länge 225 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 8
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094314 8
EAN / GTIN 6942542968391
Herstellernummer KX-02B / SZ.8

Beschreibung

Ausführung:

Geschmeidiger und leichter Schutzhandschuh mit Noppen aus Silikon auf der Handinnenfläche und Fingerspitzen für hohe Griffsicherheit in trockener Umgebung.
  • Verstärkter Zeigefinger und Daumen.
  • Mit praktischem Wischtuch aus Frottee am Daumen.
  • Handrücken aus Spandex für mehr Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität.
  • Mit Klettverschluss für sicheren Sitz.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.