• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice KX-02B TWYLITE, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094314 8
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    155,00 CZK / 1 pár
  • od 12 pár
    129,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF; zesílení v ohybu palce; Suchý zip

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série KX
Obsah 1
Prát 40 °C barevné prádlo
Sušit Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice bezlatexové; Bez DMF; zesílení v ohybu palce; Suchý zip
EN 388 3121X
Materiál nosiče imitace kůže / Spandex
Povlak silikon
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost; Allround
Délka 225 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 8
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094314 8
EAN / GTIN 6942542968391
Číslo výrobce KX-02B / SZ.8

Popis

Provedení:

Hebké a lehké rukavice s terčíky ze silikonu na ploše dlaní a špičkách pro bezpečný úchop v suchém prostředí.
  • Zesílený ukazovák a palec.
  • S praktickou utěrkou z froté na palcích.
  • Hřbet ruky ze Spandexu pro větší volnost pohybu a prodyšnost.
  • Se suchým zipem pro bezpečné uchycení.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.