• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Handschoenen, paar KX-02B TWYLITE 7

Artikelnummer: 094314 7
Korting
21,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 8,52 21,30 € / paar
  • van 12 paar
    € 7,10 17,75 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting

Productdetails

Technische gegevens

Serie KX
Inhoud 1
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting
EN 388 3121X
Dragermateriaal Kunstleder/Spandex
Coating Siliconen
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Lengte 225 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094314 7
EAN/GTIN 6942542968384
Nummer fabrikant KX-02B / SZ.7

Omschrijving

Uitvoering:

Soepele en lichte veiligheidshandschoen met noppen van silicone op de handpalm en vingertoppen voor een goede grip in een droge omgeving.
  • Versterkte wijsvinger en duim.
  • Met praktische poetsdoek van badstof aan de duim.
  • Handrug van spandex voor meer bewegingsvrijheid en een betere ademing.
  • Zit betrouwbaar dankzij de klittenbandsluiting.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.