• Gerbiami klientai, dėl priežiūros darbų el. parduotuvė antradienį, gegužės 26 d., nuo 20:00 iki 21:00 laikinai bus nepasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.
    • Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora KX-02B TWYLITE, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094314 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    21,30 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    17,75 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Serija KX
Gamintojo pavadinimas KX-02B TWYLITE
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 B
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Odos rūšis dirbtinė oda
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Silikonas
EN 388 kodas 3121X
Spalva pilkas; juoda
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Džiovinimas įprastas džiovinimas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos allround; tikslumas
Užsegimas su lipukais
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Standartas EN 388
Bazinė medžiaga elastanas / Lycra® / Spandeksas; Oda
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be latekso; kvėpuojantis; sustiprintas tarpnykštis; taškeliai
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis 225 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094314 7
EAN / GTIN 6942542968384
Gamintojo numeris KX-02B / SZ.7

Aprašymas

Modelis:

Minkštos ir lengvos apsauginės pirštinės su gumbeliais iš silikono ant delnų ir pirštų galiukų labai tinka darbui sausoje aplinkoje.
  • Sustiprinti smiliai ir nykščiai.
  • Praktiška frotinė šluostė ties nykščiu.
  • Viršus iš spandekso – laisvesni judesiai ir didesnis pralaidumas orui.
  • Su lipukais, kad geriau laikytųsi.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.