Par delovnih rokavic uvex athletic lite xt, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094265 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    4,08 € / 1 par
  • od 10 pari
    3,40 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
914 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex athletic
Oznaka proizvajalca uvex athletic lite xt
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Toplotno odporno do 100 stopinj
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 4131X
Barva črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred visoko temperaturo
Velikost rokavic 7
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost; večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosilni material elastan; Poliamid
Prevleka prevleka dlani
Podloženo ne
Lastnosti primerno za zaslone na dotik; zračen
Kategorija zaščite II
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094265 7
EAN/GTIN 4048612132272
Številka proizvajalca 6002607
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex athletic lite xt. Montažne rokavice z visokim udobjem pri nošenju zahvaljujoč obliki »SlimFit« in zračnemu mikrofoničnemu premazu z odprtimi porami. Poleg tega so delovne rokavice primerne za zaslon na dotik, OEKO-TEX certificirane in odporne na kontaktno toploto do 100 °C. Primerne so za suha in rahlo vlažna delovna okolja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov