Paire de gants uvex athletic lite xt, Taille des gants: 7

Réf.: 094265 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    4,08 € / 1 paire
  • De 10 paires
    3,40 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
709 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
uvex athletic
Référence fabricant
uvex athletic lite xt
Résistance à la chaleur jusqu’à
100 degrés
Contenu Paires
1 paire
Version, EN 388
EN388:2016
Résistance à l’abrasion
4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe)
1
Résistance à la déchirure
3
Résistance à la perforation
1
Résistance à la coupure par lame (TDM)
X
Protection contre les chocs
absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407
X
B : Chaleur par contact, EN 407
1
C : Chaleur par convection, EN 407
X
D : chaleur par rayonnement, EN 407
X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407
X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407
X
Matériau revêtement, paume
Mousse nitrile
Label de qualité et de contrôle
Oeko-Tex® Standard 100
Code EN 407
X1XXXX
Code EN 388
4131X
Couleur
noir
Type de produit
gants
Domaine d’utilisation
protection contre la chaleur
Taille de gants
7
Ajustement
coupe ajustée
Domaine d’application
multi-usages; précision
Réutilisation
réutilisable
Unité
Paire
Norme
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat
elasthane; Polyamide
Revêtement
paume
avec doublure
non
Caractéristiques
compatibilité écrans tactiles; respirant
Catégorie de protection
II
Sommaire
paire

Identification et classification

Référence article 094265 7
EAN / GTIN 4048612132272
Réf. fabricant 6002607
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

uvex athletic lite xt. Gants de montage offrant un grand confort grâce à la conception “Slimfit” et au revêtement respirant en micromousse à pores ouverts. En outre, les gants sont compatibles écrans tactiles, certifiés OEKO-TEX et résistants à la chaleur par contact jusqu’à 100 °C. Conviennent aux environnements de travail secs et légèrement humides.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.