{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 6230 | |
| Indhold par | 1 par | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 3 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Polyurethan (PU) | |
| EN 388-kode | 3141X | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grå; hvid | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | ESD-beskyttelse | |
| Handskestørrelse | 7 | |
| Anvendelsesområde | præcision | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 13G | |
| Standard | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | kulfiber; Nylon | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Egenskaber | touchscreen-egnet | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 14 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094236 7 | |
| EAN/GTIN | 4059904093775 | |
| Producentnummer | 6230/7 | |
| Producent/ansvarlig person | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |