Par de guantes 6230, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094236 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
3.283 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 6230
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Código EN 388 3141X
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris; blanco
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo multiusos
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de base carbono; Nailon
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Características Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Peso total 14 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094236 7
EAN / GTIN 4059904093775
Número del fabricante 6230/7
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

6230. Guante antiestático para aplicaciones ESD. Apto también para el manejo de pantallas táctiles.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.