Handschoenen, paar 6230, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094236 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
1.881 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 13G
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 13G
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Pasvorm goed
EN 388 3141X
Dragermateriaal Nylon / carbon
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur wit / grijs
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 7
Gewicht 14 g
EN 388 slijtvastheid 4
EN 388 snijvastheid 1
EN 388 weerstand na scheuren 3
EN 388 doorsteekweerstand 1
siliconenvrij nee
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype ESD-handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094236 7
EAN/GTIN 4059904093775
Nummer fabrikant 6230/7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Omschrijving

Uitvoering:

6230. Antistatische handschoen voor ESD-toepassingen. Ook geschikt voor de bediening van touchscreens.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan