Käsinepari 6230 7

Tuote nro.: 094236 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
1 157 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 13G
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia 13G
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Käyttö uudelleenkäytettävä
Istuvuus Hyvä
EN 388 3141X
Rungon materiaali Nailon/hiili
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri valkoinen / harmaa
Pinnoitemateriaali PU
Käsineen koko 7
Paino 14 g
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 viiltolujuus 1
EN 388 jatkorepäisylujuus 3
EN 388 lävistyslujuus 1
silikoniton ei
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi ESD-käsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094236 7
EAN / GTIN 4059904093775
Valmistajan numero 6230/7

Kuvaus

Malli:

6230 asti. Antistaattinen käsine ESD-käyttökohteisiin. Soveltuu myös kosketusnäyttöjen käyttöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin