Paire de gants 6230, Taille des gants: 7

Réf.: 094236 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
3 739 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 6230
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Code EN 388 3141X
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris; blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation multi-usages
Taille de gants 7
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Substrat carbone; Nylon
Revêtement paume
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles
Catégorie de protection II
Poids total 14 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094236 7
EAN / GTIN 4059904093775
Réf. fabricant 6230/7
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

6230. Gants antistatiques pour applications ESD. Compatibles écrans tactiles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Remarque(s):

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.