Sko sorte/orange VD 7500 SST, S3 NB, EU-skostørrelse: 46

Art.-nr.: 092672 46
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Serie VD
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve orange; sort
Størrelse EU 46
Køn Herre; Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale glat læder
Materiale, sål perbunan (nitrilgummi)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Stål
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter nej
Vandtæt nej
Sål med profil ja
Beskyttelsesklasse S3
Lukning snørebånd
Hældæmpning ja
Vægtafhængig dæmpning ja
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; varmebestandig sål; reflekterende
Varmebestandig op til 200 °C
Skaftudførelse lav
Produkttype Sko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092672 46
EAN/GTIN 4044348753927
Producentnummer VD 7500 SST ESD NB 46
Producent/ansvarlig person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko VARIO DYNAMICS® med SECURE VARIO®-hældæmpning og VARIO Multiflex®-teknologi. Med en særligt skridsikker Perbunan-ydersål (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Overlæder af smidigt glat læder.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Lukket pløs.
  • Slidsål Perbunan Athletic ESD, sølvgrå.
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 CI HRO SR FO

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092675.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "VD" Se alle