Snørestøvle, sort/orange VD 7600 SST, S3 NB, EU-skostørrelse: 38

Art.-nr.: 092682 38
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Stål
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VD
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Stål
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Kuldeisolering indtil -20 °C
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 38
Farve sort / orange
Produkttype Sikkerhedsstøvler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092682 38
EAN/GTIN 4044348754368
Producentnummer VD 7600 SST ESD S3 NB 38
Producent/ansvarlig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko VARIO DYNAMICS® med SECURE VARIO®-hældæmpning og VARIO Multiflex®-teknologi. Med en særligt skridsikker Perbunan-ydersål (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Overlæder af smidigt glat læder.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Lukket pløs.
  • Slidsål Perbunan Athletic ESD, sølvgrå.
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092685.