Laag model schoen zwart/oranje VD 7500 SST, S3 NB, EU-schoenmaat: 46

Artikelnummer: 092672 46
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: aluminium
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus aluminium
Doorloopzekerheid Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 46
Kleur zwart/oranje
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092672 46
EAN/GTIN 4044348753927
Nummer fabrikant VD 7500 SST ESD S3 NB 46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS® met SECURE VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie. Met Perbunan-loopzool met goede antislipwerking (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Bovenmateriaal van soepel glad leer.
  • Ademende functionele voering.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.
  • Versterkte neusbescherming.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092675.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan