Obuv černá/oranžová VD 7500 SST, S3 NB, Velikost obuvi EU: 46

Artiklové číslo: 092672 46
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada VD
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Oranžová; Černá
Velikost EU 46
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hladká kůže
Materiál podrážky Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ne
Vodotěsnost ne
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Tepelně odolná podrážka; reflexní
Tepelná odolnost až do 200 °C
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092672 46
EAN / GTIN 4044348753927
Číslo výrobce VD 7500 SST ESD S3 NB 46
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv VARIO DYNAMICS® s tlumením nárazů v oblasti paty SECURE VARIO® a s technologií VARIO Multiflex®. Mimořádně neklouzavá podrážka Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Svrchní materiál z hebké hladké usně.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Uzavřený jazyk.
  • Perbunanová podešev Athletic ESD, stříbřitě šedá.
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 CI HRO SR FO

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092675.