Sko, sort HOLEX sko Classic Two S3 ESD, EU-skostørrelse: 47

Art.-nr.: 092093 47
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Producentbetegnelse HOLEX Halbschuh Classic Two S3 ESD
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Størrelse EU 47
Køn Herre; Unisex
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale nubuck-læder
Materiale, sål Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Stål
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt ja
Sål med profil ja
Beskyttelsesklasse S3
Lukning snørebånd
Egenskab, sko foret; reflekterende; oliebestandig
Materiale, indvendigt for Polyester
Skaftudførelse lav
Produkttype Sko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092093 47
EAN/GTIN 4067263113782
Producentnummer 092093 47
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Classic sikkerhedsskoen forener brugerkomfort med klassisk design. Materialet er vandafvisende. Sålen er modstandsdygtig over for olie. Skoene er desuden meget robuste mod beskadigelser og snavs.
  • Metal-gennemtrædningsbeskyttelse.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Funktionsfor i sandwich-mesh af 100 % polyester, åndbart, slidstærkt.
  • Støtteindlæg af mesh-/PU-skum.
  • Øget synlighed takket være de reflekselementer.
  • Overmateriale af nubuck-læder.
  • Slidsål PU / TPU, sort.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Bemærk:

Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du de passende HOLEX snørebånd nr. 092862 110, 092863 130 og HOLEX indlægssåler nr. 092845 36-48.
Sko med originale indlægssåler er ikke testet i henhold til DGUV-regel 112-191.

Sko med indlægssystemet Secosol® er testet og certificeret. Sko med dette indlægssystem opfylder de gældende krav i bilag A til DIN EN ISO 20345:2022 for type 1. De opfylder dermed kravene i bilag 2 til DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), afsnit 4.2.1.

Test derefter de elektrostatiske egenskaber.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.