Polobotka černá Polobotka HOLEX Classic Two S3 ESD, Velikost obuvi EU: 47

Artiklové číslo: 092093 47
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic
Označení výrobce HOLEX Halbschuh Classic Two S3 ESD
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 47
Pohlaví Unisex; pánské
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Kůže Nubuk
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty s podšívkou; reflexní; Odolnost vůči oleji
Materiál vnitřní podšívka Polyester
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092093 47
EAN / GTIN 4067263113782
Číslo výrobce 092093 47
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv HOLEX Classic kombinuje pohodlí s klasickým designem. Materiál je voděodolný. Podrážka je odolná vůči oleji. Obuv je navíc velmi odolná proti poškození a znečištění.
  • Kovová ochrana proti prošlápnutí.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
  • Funkční podšívka ze sendvičové síťoviny Sandwich-Mesh ze 100% polyesteru, prodyšná, odolná proti oděru.
  • Vložka ze síťované a PU pěny.
  • Zvýšená viditelnost díky reflexním prvkům.
  • Svrchní materiál kůže nubuk.
  • Podrážka PU/TPU, černá.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Poznámka:

V příslušenství pro ochranu nohou najdete odpovídající tkaničky HOLEX č. 092862 110, 092863 130 a odnímatelné vložky do bot HOLEX č. 092845 36-48.
Obuv s originální stélkou netestovaná podle pravidla DGUV 112-191.

Testovaná a certifikovaná obuv se systémem vložek Secosol®. Obuv s tímto systémem vložek splňuje příslušné požadavky přílohy A normy DIN EN ISO 20345:2022 pro typ 1. Tím splňuje požadavky přílohy 2 pravidla DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), oddíl 4.2.1.

Následně je třeba prověřit elektrostatické vlastnosti.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání nohu před mechanickými riziky.
  • Vhodné pro práci s elektrostaticky ohroženými konstrukčními prvky.

Nesprávné použití
  • Vložku bezpečnou proti prošlápnutí a krytku prstů z obuvi neodstraňujte.