Halbschuh schwarz HOLEX Halbschuh Classic Two S3 ESD, EU-Schuhgröße: 47

Artikel-Nr.: 092093 47
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Herstellerbezeichnung HOLEX Halbschuh Classic Two S3 ESD
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 47
Geschlecht Herren; Unisex
Norm DGUV 112-191; EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Nubukleder
Material Sohle Polyurethan (PU); Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Stahl
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3
Verschluss Senkel
Eigenschaft Schuh gefüttert; reflektierend; ölresistent
Material Innenfutter Polyester
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092093 47
EAN / GTIN 4067263113782
Herstellernummer 092093 47
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX Classic Sicherheitsschuh verbindet Tragekomfort mit einem klassischen Design. Das Material ist wasserbeständig. Die Sohle ist widerstandsfähig gegen Öl. Zudem ist der Schuh sehr robust gegen Beschädigungen und Schmutz.
  • Metallischer Durchtrittschutz.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Sandwich-Mesh Funktionsfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Fußbetteinlage aus Mesh-/PU-Schaum.
  • Erhöhte Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente.
  • Nubuk-Leder als Obermaterial.
  • Laufsohle PU / TPU, schwarz.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Hinweis:

Im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden HOLEX Schnürsenkel Nr. 092862 110, 092863 130 und HOLEX Einlegesohlen Nr. 092845 36-48.
Schuhe mit originaler Einlegesohle nicht geprüft nach DGUV-Regel 112-191.

Schuhe mit dem Einlagensystem Secosol® geprüft und zertifiziert. Schuhe mit diesem Einlagensystem entsprechen den anwendbaren Anforderungen des Anhangs A der DIN EN ISO 20345:2022 für Typ 1. Damit entsprechen sie den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1.

Anschließend die elektrostatischen Eigenschaften prüfen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.