Zapato abotinado negro Zapato abotinado HOLEX Classic Two S3 ESD, Número de zapato UE: 47

Número de artículo: 092093 47
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Denominación del fabricante HOLEX Halbschuh Classic Two S3 ESD
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 47
Sexo Caballero; Unisex
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero nobuc
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato forrado; reflectante; Resistente al aceite
Material forro interior Poliéster
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092093 47
EAN / GTIN 4067263113782
Número del fabricante 092093 47
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad HOLEX Classic combina comodidad con un diseño clásico. El material es resistente al agua. La suela es resistente al aceite. Además, el zapato es muy robusto contra daños y suciedad.
  • Protección contra penetración metálica.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Forro funcional de malla sándwich hecho de poliéster 100 %, transpirable, resistente a la abrasión.
  • Plantilla de malla y espuma de PU.
  • Mayor visibilidad gracias a los elementos reflectantes.
  • Cuero nobuck como material exterior.
  • Suela PU/TPU, negra.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092862 110, 092863 130 y plantillas HOLEX n.° 092845 36-48.
Calzado con plantilla original no homologado según la norma DGUV 112-191.

Calzado probado y certificado con el sistema de plantillas Secosol®. Los zapatos con este sistema de plantillas cumplen los requisitos aplicables del anexo A de la norma DIN EN ISO 20345:2022 para el tipo 1. De este modo, cumplen los requisitos del anexo 2 de la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), apartado 4.2.1.

A continuación, compruebe las propiedades electrostáticas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.