{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, elastan | 7 % | |
| Vævsprocent, Polyamid | 93 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| Serie | MAGNI | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Anvendendelsestype | Active | |
| International størrelse, Herre | 3XL | |
| Størrelse DE | 58 | |
| Position | bagest; foran; højre | |
| Farve | sort | |
| Tekstilsammensætning | elastan; Polyamid | |
| Vævstæthed | 310 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Produkttype | shorts | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja; ja; ja | |
| Lukning | lynlås | |
| Egenskaber | vandafvisende | |
| Tekstilforædling | ja |
| Artikelnummer | 091944 58 | |
| EAN/GTIN | 7040055100914 | |
| Producentnummer | 76583_990-58 | |
| Producent/ansvarlig person | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |