{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Elastano | 7 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 93 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | MAGNI | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Talla internacional, Caballero | 3XL | |
| Tamaño DE | 58 | |
| Posición | Detrás; Delante; derecha | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliamida | |
| Densidad tejido | 310 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Short | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | repelente al agua | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091944 58 | |
| EAN / GTIN | 7040055100914 | |
| Número del fabricante | 76583_990-58 | |
| Fabricante/responsable | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |