• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Shorts MAGNI, noir, Taille de confection DE: 58

Réf.: 091944 58
Remise
165,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, elasthanne 7 %
Teneur en tissu, Polyamide 93 %
Température, lavage en machine 40 °C
Série MAGNI
Type d’application Active
Taille internationale, Homme 3XL
Taille DE 58
Position arrière; avant; droite
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Composition du tissu elasthanne; Polyamide
Densité du tissu 310 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit short
Sexe Homme
Avec poches oui; oui; oui
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Caractéristiques hydrofuge
Finition textile oui

Identification et classification

Référence article 091944 58
EAN / GTIN 7040055100914
Réf. fabricant 76583_990-58
Fabricant/personne responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Description

Exécution:

La série de vêtements MAGNI marie des éléments modernes à une grande fonctionnalité. Convient pour les travaux difficiles. Particulièrement durables grâce aux renforts en CORDURA® au niveau des zones les plus sollicitées. Le tissu expansible dans les 4 sens offre souplesse et liberté de mouvement.
  • Fermeture éclair YKK® à l’entrejambe.
  • Poches revolver.
  • Poches profondes avec fermeture éclair YKK® et poches amovibles.
  • Poche cargo à fermeture éclair et poche étanche pour téléphone portable sur la cuisse.
  • Poche pour mètre pliant à double fond en CORDURA®.

Shorts avec poches pratiques. Idéals pour la saison chaude.

Remarque(s):

Ceinture non fournie.