Apatinių baltinių rinkinys LIGHT, juodos / mėlynos spalvos, unisex dydis: 3XL

Prekės Nr.: 091908 3XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna
Kobalto mėlyna
Audinio dalis, poliesteris
100 %
Temperatūra, švelnus skalbimas
40 °C
Spalva
mėlyna; juoda
Audinio sudėtis
poliesteris
Audinio tankis
170 g/m2
Skalbimo procedūra
švelnus skalbimas
Produkto rūšis
apatinių baltinių rinkinys
Tarptautiniai dydžiai
3XL
Tinka temperatūrai min.
−10 °C
Tinka temperatūrai maks.
10 °C
Savybės
kvėpuojantis; šilumos izoliacija

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091908 3XL
EAN / GTIN 7330509422472
Gamintojo numeris 681017079985XXXL
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Lengvų, funkcionalių apatinių komplektas – kūnas išlieka šiltas ir sausas. Specialaus mezgimo rašto „kanalu“ audinys sukuria oro tarpą tarp kūno ir rūbo, taip padidėja šilumos efektas.

Tinka:

Rekomenduojama temperatūra nuo -10 °C iki +10 °C.Tinka naudoti bet kuriuo metų laiku .