Hybridjakke, mørk marineblå / sort, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091890 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve blå; sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 380 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse
Lynlås, egenskaber En måde
Lynlåsmateriale Plastik
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
Med burrelås-lukning nej
Hætte, aftagelig nej
International størrelse, Unisex M
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Sidelomme
Lukning Elastik; lynlås
Hætte ja
Egenskaber forlænget ryg; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart; ærmelinninger
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091890 M
EAN/GTIN 7330509722756
Producentnummer 593021178699M
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Moderne hybridjakke med Thermo-Light-polstring på for- og bagside samt softshell-elementer på skuldre, arme og sider. Holder optimalt varm og giver en stor bevægelsesfrihed. Med fast hætte.
  • Robuste lynlås af kunststof foran samt indvendig vindklap.
  • Bryst- og sidelommer med lynlås.
  • Forlænget ryg.
  • Ærmeafslutning med elastik og linning.