Hybridní bunda, tmavá námořnická modř / černá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091890 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Modrá; Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 380 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti chladu
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Se suchým zipem ne
Odnímatelná kapuce ne
Mezinárodní velikost, Unisex M
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Stahování na gumu; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Prodloužená záda; Prodyšné
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091890 M
EAN / GTIN 7330509722756
Číslo výrobce 593021178699M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Moderní hybridní bunda s výplní Thermo-Light na přední a zadní straně a také softshellovými prvky na ramenou, rukávech a na stranách. Optimálně udržuje teplo a nabízí vysokou volnost pohybu. S pevnou kapucí.
  • Robustní plastový přední zip a vnitřní lišta na ochranu před větrem.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Prodloužená zádová část.
  • Konce rukávů na gumu a s manžetami.