Hybridjakke, mørk marineblå / sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091890 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve blå; sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 380 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse
Lynlås, egenskaber En måde
Lynlåsmateriale Plastik
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
Med burrelås-lukning nej
Hætte, aftagelig nej
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Sidelomme
Lukning Elastik; lynlås
Hætte ja
Egenskaber forlænget ryg; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart; ærmelinninger
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091890 S
EAN/GTIN 7330509722763
Producentnummer 593021178699S
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Execuţie:

Jachetă Hybrid modernă cu burete Thermo-Light pe faţă şi pe spate, precum şi elemente Softshell pe umeri, braţe şi părţile laterale. Reţine optim căldura şi oferă o mare libertate de mişcare. Cu glugă nedetaşabilă.
  • Fermoar frontal robust din plastic, bandă interioară de protecţie la vânt.
  • Buzunare la piept şi laterale cu fermoar.
  • Spate mai lung.
  • Mâneci cu manşete şi şnur elastic.