Blouson hybride, bleu marine foncé / noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091890 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 40 °C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur bleu; noir
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 380 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Protection contre le froid
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Matériau fermeture à glissière Plastique
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Avec fermeture auto-agrippante non
Capuche amovible non
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques dos allongé; poignets; rabat coupe-vent; respirant; étanche au vent
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 091890 M
EAN / GTIN 7330509722756
Réf. fabricant 593021178699M
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Blouson hybride moderne avec rembourrage Thermo-Light sur le devant et dans le dos, ainsi que des éléments softshell sur les épaules, les bras et les côtés. Tient bien chaud et offre une grande liberté de mouvement. Avec capuche fixe.
  • Fermeture éclair robuste en plastique sur le devant et rabat coupe-vent intérieur.
  • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
  • Dos allongé.
  • Poignets élastiqués et manchettes.