Hibridni delovni jopič, mornarsko temno modra / črna, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 091890 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 380
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 380 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva mornarsko temno modra / črna
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091890 M
EAN/GTIN 7330509722756
Številka proizvajalca 593021178699M

Opis

Izvedba:

Sodoben hibridni delovni jopič z oblazinjenjem Thermo-Light na sprednji in zadnji strani ter softshell elementi na ramenih, rokavih in straneh. Optimalno zadržuje toploto in nudi odlično svobodo gibanja. S fiksno kapuco.
  • Robustna sprednja zadrga iz umetne mase in notranja zaščita pred vetrom.
  • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
  • Podaljšan hrbtni del.
  • Rokavi z gumijasto vrvico in obrobo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico