Hi-Vis-softshell-jakke 2XL

Art.-nr.: 091670 2XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 320
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN ISO 20471

Produktdetaljer

Teknisk data

Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 320 g/m2
Vask 40 °C farvet vask
Farve gul / grå
Unisex-størrelse 2XL
Norm EN ISO 20471
Produkttype Hi-Vis-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091670 2XL
EAN/GTIN 4062406702700

Betegnelse

Udførelse:

Moderne Hi-Vis-softshell-jakke med aftagelig hætte. Vidderegulering på talje og ærmer. Høj bærekomfort takket være fleeceforing. Åndbar, vind- og vandtæt.
  • Vidderegulering i talje og ærmer.
  • Envejs-lynlås.
  • Brystlomme og sidelommer med lynlås.
  • Segmenterede refleksstriber på arme, for- og bagside.

Norm:

Certificeret iht. EN 20471, klasse 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

HOLEX I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HOLEX

Normal herrestørrelse
Størrelse DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale størrelser XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Brystomfang cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Taljevidde cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Hofteomfang cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Skridtlængde cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Højde cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Størrelse DE 24 25 26 27 28 29
Brystomfang cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Taljevidde cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Hofteomfang cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Skridtlængde cm 76 77 78 79 80 81
Højde cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normal damestørrelse
Størrelse DE 34 36 38 40 42 44 46
Internationale størrelser XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Brystomfang cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Taljevidde cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Hofteomfang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Skridtlængde cm 80 80 80 80 80 80 80
Højde cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven