Jachetă softshell cu vizibilitate ridicată, galben/gri, Mărime unisex: 2XL

Cod articol.: 091670 2XL
Reducere
54,28 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

HOLEX Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HOLEX

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Culoarea galben; gri
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 320 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Fermoar caracteristică Într-un fel
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex 2XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Glugă da
Caracteristici Cu material reflectorizant; Manșete reglabile; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt; Închidere guler
Sex Unisex
Standard EN ISO 20471
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091670 2XL
EAN / GTIN 4062406702700
Număr producător 091670 2XL
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Jachetă softshell de protecție modernă cu glugă detașabilă. Posibilitate de reglarea a lățimii la talie și la mâneci. Confort sporit la purtare datorită căptușelii din lână. Lasă pielea să respire, este etanşă la vânt şi hidrofugă.
  • Posibilitate de reglarea a lățimii la talie și la mâneci.
  • Fermoar cu o cale.
  • Buzunar la piept și buzunare laterale cu fermoar.
  • Benzi reflectorizante segmentate pe brațe, în partea frontală și în partea din spate.

Standard:

Certificat conform EN 20471, clasa 2.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru semnalizarea vizuală a prezenţei purtătorului în orice condiţiile de iluminat diurn precum şi pentru iluminatul cu surse de lumină în întuneric şi în amurg. Efect de protecţie optim doar în cazul în care îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată se poartă încheiată.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva riscurilor mecanice, chimice sau electrice, a căldurii, a focului.
  • Purtarea îmbrăcămintei cu vizibilitate ridicată nu asigură purtătorul că poate fi văzut în orice circumstanţe.
  • Nu modificaţi îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată din proprie iniţiativă.
  • Nu acoperiţi benzile reflectorizante cu alte haine sau echipamente.