{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| Farve | gul; grå | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 320 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Anvendendelsestype | regnbeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Lynlås, egenskaber | En måde | |
| Hætte, aftagelig | ja | |
| International størrelse, Unisex | L | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Sidelomme | |
| Lukning | lynlås | |
| Hætte | ja | |
| Egenskaber | Kraveafslutning; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; vandafvisende; vindtæt; åndbart | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 091670 L | |
| EAN/GTIN | 4062406702687 | |
| Producentnummer | 091670 L | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |