Láthatósági softshell kabát 2XL

Cikkszám: 091670 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 320
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 320 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék sárga / szürke
Unisex méret 2XL
Szabvány EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091670 2XL
EAN / GTIN 4062406702700

Leírás

Kivitel:

Modern láthatósági Softshell kabát levehető kapucnival. Bőségállítás a deréknál és az ujjpántoknál. Nagyon kényelmes viselet a Fleece belső bélés következtében. Szellőzik, szélálló és vízlepergető.
  • Bőségállítás a deréknál és az ujjpántoknál.
  • Egyirányú cipzár.
  • Mellső és oldalsó zsebek cipzárral.
  • Szegmentált fényvisszaverő csíkok az ujjaknál, az elülső- és a hátoldalon.

Szabvány:

EN 20471, 2. kategória szerint tanúsított.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

HOLEX Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HOLEX márkánál

Normál férfi méret
Német méret 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Nemzetközi méretek XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Mellbőség cm-ben 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Derékbőség cm-ben 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Csípőbőség cm-ben 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Belső lábszárhossz cm-ben 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Magasság cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Zömök férfi méret
Német méret 24 25 26 27 28 29
Mellbőség cm-ben 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Derékbőség cm-ben 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Csípőbőség cm-ben 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Belső lábszárhossz cm-ben 76 77 78 79 80 81
Magasság cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Német méret 34 36 38 40 42 44 46
Nemzetközi méretek XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Mellbőség cm-ben 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Derékbőség cm-ben 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Csípőbőség cm-ben 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Belső lábszárhossz cm-ben 80 80 80 80 80 80 80
Magasság cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz