{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Sortblå | |
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Producentbetegnelse | Hard Shell Jacke ACCELERATE | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farve | blå; sort | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 210 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Anvendendelsestype | Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse | |
| Antal lommer, Indvendig lomme | 1 stk. | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 1 stk. | |
| Position, Sidelomme | foran | |
| Lynlås, egenskaber | En måde | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| Hætte, aftagelig | ja | |
| International størrelse, Unisex | S | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme | |
| Lukning | Elastik; lynlås | |
| Hætte | ja | |
| Egenskaber | foret; reflekterende; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart; ærmelinninger | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | EN 343 |
| Artikelnummer | 091573 S | |
| EAN/GTIN | 5711074646401 | |
| Producentnummer | 18301-231-010 S | |
| Producent/ansvarlig person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |