Hardshell-jack ACCELERATE, zwartblauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091573 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ACCELERATE
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Norm EN 343
Kleur zwartblauw
Uniseks-maat S
Producttype Hardshell-jack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091573 S
EAN/GTIN 5711074646401
Nummer fabrikant 18301-231-010 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het hardshell-jack van de ACCELERATE serie is zowel ademend als wind- en waterdicht. Dit wordt bereikt door afgeplakte naden en blinde geribbelde boorden aan de polsen. Bovendien zijn de mouwen met CORDURA® verstevigd. De gevoerde capuchon, die ook afneembaar is, kan met banden worden versteld.
  • Ritssluiting aan voorzijde, met weerbestendige afdekking.
  • Binnenzak met ritssluiting.
  • Borst- en voorzakken met ritssluiting.
  • Afneembare ID-kaarthouder.
  • Instelbaar elastiek in de zoom.
  • Reflexeffecten.
  • Gecertificeerd volgens EN 343 (Kl. 3.3).