• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hard Shell-jacka ACCELERATE, svartblå, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091573 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 210
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN 343

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ACCELERATE
Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 210 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Norm EN 343
Färg svartblå
Unisex-storlek S
Produktslag Hardshelljacka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091573 S
EAN/GTIN 5711074646401
Tillverkarens nummer 18301-231-010 S
Tillverkare/ansvarig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Benämning

Utförande:

Hard Shell-jackan i ACCELERATE-serien är både andningsaktiv och vind- och vattentät. Detta uppnås genom klistrade sömmar och dolda ribbmanschetter vid handlederna. Dessutom är ärmarna förstärkta med CORDURA®. Den fodrade huvan, som också är avtagbar, går att justera med band.
  • Blixtlås fram med väderskyddsfåll.
  • Innerficka med blixtlås.
  • Bröst- och framfickor med blixtlås.
  • Avtagbar ID-korthållare.
  • Inställbart gummidragband i fållen.
  • Reflexeffekter.
  • Certifierad enligt EN 343 (klass 3.3).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen