Hard Shell-jakke ACCELERATE, sortblå, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091573 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Sortblå
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Serie ACCELERATE
Producentbetegnelse Hard Shell Jacke ACCELERATE
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve blå; sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 210 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse
Antal lommer, Indvendig lomme 1 stk.
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Position, Sidelomme foran
Lynlås, egenskaber En måde
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
Hætte, aftagelig ja
International størrelse, Unisex M
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning Elastik; lynlås
Hætte ja
Egenskaber foret; reflekterende; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart; ærmelinninger
Køn Unisex
Standard EN 343

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091573 M
EAN/GTIN 5711074646395
Producentnummer 18301-231-010 M
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

Hard Shell-jakken i ACCELERATE-serien er både åndbar og vind- og vandtæt. Dette opnås vha. de limede sømme og skjulte ribkanter på håndleddene. Derudover er ærmerne forstærket med CORDURA®. Den forede hætte, som også kan tages af, kan indstilles med bånd.
  • Lynlås med vejrbeskyttelsesliste foran.
  • Inderlomme med lynlås.
  • Bryst- og forlommer med lynlås.
  • Aftagelig id-kortholder.
  • Indstillelig elastik i sømmen.
  • Reflekseffekter.
  • Certificeret iht. EN 343 (klasse 3.3).