Sweatshirt Amberg 2XL

Art.-nr.: 091557 2XL
Rabat
446,55 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 60% bomuld; 40% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 340
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie UNIQUE
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 60% bomuld; 40% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 340 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Farve kornblå / sortblå
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Sweatshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091557 2XL
EAN/GTIN 5711074267583
Producentnummer 50565-963-11010 2XL

Betegnelse

Udførelse:

Tofarvet sweatshirt med lynlås og høj krave. Kropsnær pasform med stor bevægelsesfrihed. Børstet inderside.
  • Gennemgående lynlås.
  • Forlommer.
  • Ribstrik på sømkant og håndled.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven