{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Skifergrå | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| Serie | NORIT | |
| Producentbetegnelse | Bundhose NORIT | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Anvendendelsestype | advarselssikkerhed | |
| Størrelse DE | 29 | |
| Position | foran; højre; bagest; venstre | |
| Farve | grå; sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 245 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Produkttype | bukser med linning | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja; ja; ja; ja | |
| Lukning | knap; lynlås | |
| Egenskaber | UV-standard; reflekterende; åndbart | |
| Standard | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091301 29 | |
| EAN/GTIN | 4030913960302 | |
| Producentnummer | 6401029 | |
| Producent/ansvarlig person | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |