{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri ardezie | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | NORIT | |
| Denumirea producătorului | Bundhose NORIT | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Mărime DE | 29 | |
| Poziţie | În față; dreapta; În spate; stânga | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 245 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| cu buzunare | da; da; da; da | |
| Închidere | Fermoar; Nastur | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Standard UV; permite pielii să respire | |
| Standard | EN 14404 |
| Cod articol | 091301 29 | |
| EAN / GTIN | 4030913960302 | |
| Număr producător | 6401029 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |