{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Skalūno pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Serija | NORIT | |
| Gamintojo pavadinimas | Bundhose NORIT | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | įspėjamosios spalvos | |
| Dydis DE | 29 | |
| Padėtis | priekyje; dešininis; apačioje; kairinis | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 245 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip; taip | |
| Užsegimas | saga; užtrauktukas | |
| Savybės | UV standartas; atspindi šviesą; kvėpuojantis | |
| Standartas | EN 14404 |
| Produkto numeris | 091301 29 | |
| EAN / GTIN | 4030913960302 | |
| Gamintojo numeris | 6401029 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany, www.planam.de |